• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm, 947A, ziarnistość: 40

Nr art.: 568532 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    30,35 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    25,31 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 320 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 100 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 000 min-1
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta 947A
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M 947A

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568532 40
EAN / GTIN 8718734418535
Producent/osoba odpowiedzialna Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Wyraźne zwiększenie wydajności przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów , jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.