• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný minipás ⌀ 100×100 mm, 947A, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 568532 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    126,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    106,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 320 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru H 100 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce 947A
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M 947A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568532 40
EAN / GTIN 8718734418535
Výrobce/odpovědná osoba Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Prémiový brusný pás s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II (samoostřící). S brusným prostředkem pro ještě chladnější brus.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.
Výrazný náskok při výkonu na obtížně obrobitelných materiálech, jako je ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, hliník.