Koszulka High Vis z długim rękawem, niebieski marynarski/pomarańczowy, rozmiar L, niebieski marynarski/pomarańczowy

Nr art.: 351010308853L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Seria High Vis
Oznaczenie producenta High Vis Shirt langärmelig
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 180 g/m2
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe L
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Norma EN ISO 20471

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 351010308853L
EAN / GTIN 7330509714034
Numer producenta 351010308853L
Numer L L00980 116737
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Materiał
100% bawełna, dżersej, 180 g/m²
Materiał fluorescencyjny w wersji High Vis: 100% poliester, 100% bawełna

Szczegóły
Z okrągłym dekoltem
Wzmocnione szwy na szyi
Nadruk – Blåkläder

Reflex
Taśma odblaskowa o szerokości 50 mm, umieszczona na tułowiu i rękawach

Opis:

  • Koszulka z długim rękawem, wykonana w 100% z bawełny, posiadająca certyfikat klasy 1
  • Ta odzież łączy w sobie elementy High Vis z przerywanymi taśmami odblaskowymi, które zapewniają dobrą widoczność w środowisku pozbawionym osłon
  • Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 1

Norma:

  • EN ISO 20471, klasa 1
  • Grupa certyfikacyjna D