Frez profilowy do obróbki zgrubnej do okrągłych płytek wymiennych i płytek wymiennych z segmentową krawędzią skrawającą

Nr art.: 3103998
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103998
EAN / GTIN 7291075185577
Numer producenta 3103998
Numer L L23980 1115

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22,22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 42 mm, długość całkowita (OAL): 54 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22,22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 34 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 42 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCMT 1607MO
  • Długość całkowita (OAL) 54 mm