• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pręty wiertarskie do napawania wewnętrznego (kąt 8° / 10°)

Nr art.: 2801003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801003
EAN / GTIN 7291075120899
Numer producenta 2801003
Numer L L23920 1053

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 70 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 19,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 100 mm
  • Dmin Odcinanie 300 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm