Płytka skrawająca do toczenia DCGX 0702005, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260366 SP4019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,68 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,90 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 7,67 mm
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Długość płytki skrawającej 7,67 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 7,67 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej 6,35 mm
Promień naroża 0,05 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO DCGX 0702005
Wersja łamacza wiórów 62
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SP4019
Powłoka TiAlN-PVD
Gatunek SP4019
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGX 0702005
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC0702003N
Oznaczenie płytki skrawającej DCGX 0702005
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 1,3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260366 SP4019
EAN / GTIN 2050001939135
Numer producenta 5661039
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 65 HRC
H
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro