Keičiama tekinimo plokštelė DCGX 0702005, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260366 SP4019
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,90 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,25 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės plotis 7,67 mm
Pjovimo plokštelės storis 2,38 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 7,67 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 7,67 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,38 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 6,35 mm
Kampo spindulys 0,05 mm
Kampinės fazės ilgis 0 mm
Kampų kampas 55 laipsniai
Priekinis kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code DCGX 0702005
Drožlialaužio modelis 62
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas SP4019
Danga TiAlN-PVD
Rūšis SP4019
Pjovimo plokštės storis 2,38 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė DCGX 0702005
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 DC0702003N
Pjaustymo plokštelės žymuo DCGX 0702005
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Universalus
Tolerancijos klasė G
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 1,3 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260366 SP4019
EAN / GTIN 2050001939135
Gamintojo numeris 5661039
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <65 HRC
H
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.