• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca frezowa SOMT 09T304 TR, do frezów do planowania / kątowych, HB 7635

Nr art.: 215075 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,06 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,72 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 223 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SOMT 09T304 TR
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 12,64 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 18,66 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SOMT 09T304 TR
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HB7635
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka PVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960
Numer producenta 215075 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.