{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | SOMT 09T304 TR | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,525 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 9,525 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 0 degré | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 12,64 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 18,66 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | SOMT 09T304 TR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HB7635 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7635 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7635 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215075 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197302960 | |
| Réf. fabricant | 215075 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |