Ball Joint Extractor

Nr art.: 1753576
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wyciskacz do przegubów kulowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1753576
EAN / GTIN 4046459021278
Numer producenta 1753576
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beskrivning:

Used to push the pivot pin out of the knuckle.

Kännetecken:

  • Contents: 2 pieces
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Spindle thread size: M16x1,5x50
  • Wrench size Actuating hexagon: 17 mm
  • Fork aperture: 28 mm
  • suitable for: Universally suitable, e.g. for front axle Audi A4, A6, A8; VW Arteon (3H), Passat; Škoda Fabia (NJ); Mercedes C-Class (W203), B-Class (W246); Renault Megane (IV) etc.
  • Clamping height: 55 mm