Półbuty granatowe CP 4300 ESD, S2 XB, rozmiar butów wg UE: 36

Nr art.: 092481 36
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Número de zapato UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Farbton, blau Nachtblau
Serie CP
Herstellerbezeichnung CP 4300 ESD
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Größe EU 36
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Textil
Material Sohle Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung tak
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
geschlossener Fersenbereich tak
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle nie
antistatische Eigenschaften tak
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich tak
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten tak
Wasserdicht nie
Schutzklasse S2
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung tak
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092481 36
EAN / GTIN 4044348631249
Numer producenta CP4300ESDXB36P
Producent/osoba odpowiedzialna Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh aus der Competition-Serie mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

CP 4300 ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "CP" Zobacz wszystkie