• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Horizontal toggle clamp, black

Nr art.: 90308
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90308
EAN / GTIN 4020772090302
Numer producenta 90308
Numer L L30100 259
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp, black, with open holding arm and vertical foot.
Matte black finish. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings on sizes 2 and 3. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant, black handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, matt black contact screw No. 6890B.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.8 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M5x38
  • Weight: 105 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 41.7
  • C: 13.0-15.5
  • D: 5.2
  • D1: -
  • E: 18.5
  • F: 8.0
  • H: 31.5
  • H1: 43
  • H2: 49
  • HW min.: 8.9
  • HW max.: 14.8
  • I: 10.0
  • O: 5.50
  • L: -
  • L1: 119.7
  • M: 23.5-25.5
  • M1: 24.5
  • N: 18
  • O: 5
  • P: 34.0
  • α: 90°