MecaTorque, torque lever handle with analog scale

Nr art.: 8326.Set B1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3
Kierunek dokręcania strona prawa
Oznaczenie producenta MecaTorque, Drehmoment-Hebelgriff mit analoger Skala, Set in praktischer ToolBox mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Czerwony; Czarny
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8326.Set B1
EAN / GTIN 7610733247356
Numer producenta PB 8326.Set B1
Numer L L60060 2520

Opis

Opis:

  • MecaTorque, torque screwdriver with analog scale, lever handle, set in a practical ToolBox
  • for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6% )
  • for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
  • PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
  • automatic release, supported by an audible and perceptible click
  • turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
  • with recalibration tool, to set the scale for adjustement during recalibration
  • guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
  • calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
  • calibration recommended via accredited test center or manufacturer