Set universel dans un ToolBox pratique pour les laboratoires, le développement, les loisirs, etc. avec manche dynamométrique pistolet MecaTorque et porte-embouts magnétique et embouts C6 pour vis à fente, Philips, Pozidriv, Torx® et vis 6 pans creux

Réf.: 8326.Set B1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Forme de la connexion porte-embouts
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
porte-embouts D 6,3
Sens de serrage droite
Référence fabricant MecaTorque, Drehmoment-Hebelgriff mit analoger Skala, Set in praktischer ToolBox mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur Rouge; noir
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 8326.Set B1
EAN / GTIN 7610733247356
Réf. fabricant PB 8326.Set B1
Article hors catalogue L60060 2520

Description

Description:

  • MecaTorque, jeu de tournevis dynamométrique dans une ToolBox pratique, cadran analogique, manche à levier
  • pour les travaux de vissage nécessitant un couple de serrage reproductible et précis (certifié +/- 6 % )
  • pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc., avec embouts pour vis à fente, PH, PZ, TX, 6 pans
  • PrecisionBits avec pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche à levier avec surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • déclenchement automatique, avec clic audible et perceptible
  • capuchon tournant avec cadran analogique, facilement réglable sans accessoire
  • avec outil de recalibrage, pour régler le cadran lors du recalibrage
  • garantie pour manches dynamométriques, 3 ans après achat sur les défauts de fabrication et de matériaux
  • étalonnage, ajustage le cas échéant au bout de 5000 clics ou recommandé annuellement
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant