Zestaw kamery HDMI z USB do mikroskopu T

Nr art.: 63AAA353
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
Numer artykułu 63AAA353
Numer producenta 63AAA353
Numer L L40700 755
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikroskop warsztatowy dobrze nadaje się do mierzenia wymiarów i kątów niewielkich elementów za pomocą stołu XY i okularu obrotowego ze skalą. Inne zalety serii TM Generation B: Stół XY jest wyposażony w opcjonalne, analogowe lub cyfrowe, wbudowane mikrometry. Regulowane oświetlenie LED do oświetlenia przechodzącego i padającego. Szeroki wybór siatek pozwala np. na kontrolę gwintów. Kompleksowa konstrukcja z wpuszczonymi uchwytami nie tylko umożliwia transport tego mikroskopu, lecz również idealnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych strefach roboczych. Model TM Generation B jest dostępny z blatami o wymiarach 50 x 50 mm i 100 x 100 mm

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Zestaw kamery HDMI do mikroskopów TM
  • Rozmiar / Wymiar: 0,22 X 0,185 X 0,175 M
  • Konfiguracja zestawu: Zestaw zawiera:, 63AAA059 – kamera HDMI16MDPX wraz z kablem HDMI, myszą oraz prostym oprogramowaniem do analizy i rejestracji danych na karcie SD, 63AAA060 – adapter mocowania typu C 0,37x do mikroskopów TM, 63AAA155 – adapter do podłączenia kamery HDMI do tubusu; należy pamiętać, że w zestawie nie ma śrub montażowych i należy je zamówić osobno.