DKNG 40/50 Air staple gun / nailer

Nr art.: 601562500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Masa 1,1 kg
Min. długość gwoździ 15 mm
Maks. długość gwoździ 50 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601562500
EAN / GTIN 4007430245885
Numer producenta 601562500
Numer L L01750 712
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For processing staples and nails
  • For interiors, e.g. for fixing wall and ceiling panels or for attaching strips
  • For fixing tongue and groove boards, chipboards etc
  • Practical and lightweight for easy operation even in difficult to reach places
  • Switching between staples and clinch head nails without conversion
  • Safety mechanism prevents unintentional trigger action for the protection of the user
  • Tool-free opening of the front cover for simple and rapid elimination of faults
  • Ergonomic composite housing: insulated non-slip and low vibration for comfortable work
  • Rubberised handle for ergonomic and fatigue-free operation
  • User-friendly, rotating exhaust guide: no dust turbulence in the working area

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Oil bottles, Safety Goggles, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 5 - 7 bar
  • Weight: 1.1 kg
  • Staple length: 15 - 40 mm
  • Staple type: 90 + ES
  • Air requirement per impact: 0.66 l
  • Nail length: 15 - 50 mm
  • Nail type: SKN