• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

844 A Self-centering measuring pistol 50-60MM

Nr art.: 4487710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4487710
EAN / GTIN 4059192021559
Numer producenta 4487710
Numer L L40080 1456
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Threaded connection for changing the measuring head
  • Self-centering measuring head consists of 3 anvils (offset 3 x 120°)
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight
  • Measuring value indication is always easy to read when using an electronic dial indicator with a rotatable display

Opis:

Self-centring internal measuring pistol Micromar 844 A
  • Factory standard measuring range: 50 - 60mm
Scope of delivery: without display unit, basic unit 844 Ag, measuring head 44 Ak, operating instructions, case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Measuring range: 2 - 2.35″
  • Remarks Error limit: ; With complete contact of the measuring probes ; Does not take the transducer into account ;
  • Measuring depth with extension: 229 mm
  • Dimension d in mm: 79 mm
  • Measuring depth: 79 mm
  • Dimension b in mm: 18 mm
  • Dimension c in mm: 5 mm
  • Error limit_µm: 4 µm

Norma:

Factory standard