BALL ANVILS FOR 40 Z/852 (2 REQUIRED) 2MM

Nr art.: 4170554
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4170554
EAN / GTIN 4059192006044
Numer producenta 4170554
Numer L L40100 124
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For gear measurement and for special tasks
  • Carbide measuring balls
  • Cylindrical mounting shank with circlip for mounting in the mounting bore of the micrometer or indicating snap gage

Opis:

  • Ball measuring insert, measuring contact ball diameter mm 2 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Marameter
  • Product name: Ball measuring insert
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Thread pitch in mm (proxy): false
  • Thread pitch in TPI (proxy): false
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Mounting hole: 3,5
  • Length (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 6.5 mm
  • Dimension h in mm: 6.5 mm
  • Dimension d in mm: 2 mm
  • Manufacturing tolerance +/-: 2 µm
  • Measuring contact ball diameter mm: 2 mm