Oprawka zaciskowa z zaciskiem śrubowym do płytek wymiennych 80° z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3602000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602000
EAN / GTIN 7291075093520
Numer producenta 3602000
Numer L L23990 1513

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 6″, długość głowicy (LH): 0,71 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF): 6 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1-1/4″
  • Długość głowy (LH): 0,71 cale
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 3/8 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CC.. 3
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale