• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Thread Tap 1/4″ -20 UNC, with drill bit

Nr art.: 2433583
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj gwintu UNC
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,25 cal
Sprawdziany do gwintu UNF ¼″-20UNC
Liczba zwojów na cal 20
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2433583
EAN / GTIN 4046459057178
Numer producenta 2433583
Numer L L60160 112177
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0132-56 KC.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 100 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Thread: 1/4″–20 UNC
  • Drive mount, square: 3.4 mm