{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | APMX 16..08 PDER | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 9,44 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,23 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej l | 16,23 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kąt narożny | 85 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | APMX 16..08 PDER | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7535 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7635 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | APMX 16..08 PDER | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | APMX 16..08 PDER | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | APMX 16..08 PDER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | zak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 9 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215748 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197411044 | |
| Numer producenta | 215748 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |