Telescopic extension 1/4″ 192-296 mm

Nr art.: 1888455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 192 mm; 296 mm
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1888455
EAN / GTIN 4010886861486
Numer producenta 1888455
Numer L L60160 1835
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Automatic, form-fit connection
  • Adjustable in 10 mm steps from 192-296 mm
  • Suitable for 1/4″ bits as well as with adaptor no. 673 for sockets up to 13 mm
  • Made of quality steel, manganese-phosphated resp. chrome-plated
  • Made of quality steel, manganese-phosphated or chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive hex [metric]: 6,3 mm
  • Drive hexagon [inch]: 1/4″
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 195 mm
  • VDE certified: no