Adjustable wrench, 18″, phosphate

Nr art.: 113A.18T
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Kolor czarny
Z funkcją grzechotki tak
Szczęki dwustronne nie
Ze skalą tak
Minimalna rozwartość klucza 0 mm
Maksymalna rozwartość klucza 53 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 456 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113A.18T
EAN / GTIN 3148517036116
Numer producenta 113A.18T
Numer L L60130 4269
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Good access to the worm = easily adjustable
  • Non-protruding movable jaw at maximum opening
  • Millimetre graduation allows presetting of the opening
  • Worm rotates clockwise
  • Stem chrome-plated, head surfaces polished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31.0 x 38.5
  • C1 [mm]: 38.5
  • E [mm]: 16.0
  • E1 [mm]: 22.5
  • E2 [mm]: 14.3
  • E3 [mm]: 17.8
  • E4 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790