{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Limite d’errore | 0,07 mm | |
| Scostamento di misura MPE | 70 µm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 500 mm | |
| Diametro riferimento di misura interno | 20 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
| Puntali di misura | sì | |
| Microregolazione | no | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Risoluzione | no | |
| Lettura comparatore | 0,05 mm | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | |
| Contenuto | parte singola |
| Numer artykułu | 0230508 | |
| EAN / GTIN | 4029713235574 | |
| Numer producenta | 0230508 | |
| Numer L | L40510 2561 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |