• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

GARANT UCHWYTY ZACISKOWE HYDRAULICZNE

Smukłe, innowacyjne, mocne – odpowiedź na Twoje problemy.

Wyjątkowo smukła konstrukcja i stabilność: uchwyt zaciskowy hydrauliczny GARANT wykonany techniką topienia laserowego wyróżnia się licznymi zaletami i rewolucjonizuje technikę mocowania.

  • Odporny na działanie temperatur podczas pracy w zakresie do 120°C
  • Maksymalne bezpieczeństwo procesu
  • Elastyczne stosowanie dzięki tulejkom redukcyjnym
  • Łatwa i szybka wymiana narzędzi
  • Nie występuje ryzyko poparzenia jak w przypadku zaciskania termokurczliwego
  • Bardzo wysoka powtarzalność
  • Niskie koszty zbrojenia obrabiarek
  • Doskonałe właściwości tłumiące: ograniczenie powstawania karbów, ochrona narzędzi, ochrona wrzeciona obrabiarki

MOCOWANIE Z ZASTOSOWANIEM NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII

Technika topienia laserowego pozwala na projektowanie narzędzi o nowych, wyjątkowych geometriach, które mimo tego wyróżniają się siłą, precyzją i zapewniają bezpieczeństwo procesu.

  1. Odporność na obciążenia: specjalna struktura stopu metalu nowego uchwytu zaciskowego hydraulicznego GARANT odznacza się podobnym współczynnikiem sprężystości jak konwencjonalne materiały.
  2. Siła: nowy uchwyt zaciskowy hydrauliczny oferuje takie same siły mocowania jak standardowe uchwyty termokurczliwe.
  3. Odporność na temperaturę: dzięki spiekanej budowie i uzyskanemu w ten sposób systemowi zamkniętemu nie wymaga lutowanych komór ciśnienia. To pozwala na pracę w temperaturach do 120°C.
  4. Uniwersalne & niezawodne: mocowanie chwytów narzędzi typu HA, HB i HE.
  5. Wysoka precyzja: dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm.
  6. Wyjątkowo smukła konstrukcja: uchwyt zaciskowy hydrauliczny GARANT wyróżnia się znacznie smuklejszą konstrukcją niż standardowe uchwyty zaciskowe hydrauliczne.
  7. Wysoka odporność na korozję: specjalnie przygotowana powierzchnia.

PRECYZJA TOPIENIA LASEROWEGO

Metoda topienia proszku metalowego w temperaturze powyżej 1600°C pozwala na projektowanie dotychczas nieosiągalnych geometrii.

Wyjątkowe innowacje takie jak uchwyt zaciskowy hydrauliczny GARANT wymaga stosowania wyjątkowych metod produkcyjnych - topienia laserowego proszków metali.

Swoboda geometrii
Realizacja elementów o geometrii, której nie można uzyskać przy zastosowaniu konwencjonalnych metod obróbki skrawaniem. Idealne rozwiązanie w przypadku wymagających zastosowań takich jak medycyna, sektor lotniczy i kosmonautyczny czy budowa narzędzi i form. Uchwyt zaciskowy hydrauliczny GARANT może posiadać zamknięty system ciśnienia w miejsce lutowanej komory ciśnienia.

Redukcja masy
Zastosowanie pustych przestrzeni oraz struktury plastra miodu umożliwia wytwarzanie większych elementów o mniejszej masie przy zachowaniu takiej samej stabilności.

Opłacalność i ochrona środowiska

Produkcja niemal w pełni bezodpadowa. Brak pozostałości z procesu obróbki skrawaniem. Nie wymaga stosowania chłodziwa.

Uchwyt zaciskowy hydrauliczny GARANT
Stożki HSK wzgl. stożki niesamohamowne są wytwarzane metodami konwencjonalnymi. Korpus uchwytu jest uzupełniany poprzez selektywne topienie proszku metali przy pomocy lasera. Uchwyt jest następnie szlifowany, aby uzyskać wymaganą jakość powierzchni.

PRODUKTY I DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkie narzędzia z rodziny uchwytów zaciskowych hydraulicznych GARANT 3° znaleźć można tutaj.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka