Hydraulické skľučovadlo GARANT

Extrémne úzky, inovatívny a výkonný nástroj na riešenie problémov.

Mimoriadne úzke a robustné: Hydraulické skľučovadlo GARANT vyrobené pomocou selektívneho laserového tavenia má mnoho jedinečných výhod a prináša revolúciu v technológii upínania.

  • Tepelná stabilita do 120 °C
  • Maximálna spoľahlivosť procesov
  • Flexibilita vďaka použitiu redukčných puzdier
  • Rýchla a jednoduchá výmena nástroja
  • Žiadne riziko nehôd v dôsledku tepla (na rozdiel od zmršťovania)
  • Veľmi dobrá presnosť opakovania
  • Nízke náklady na prípravu
  • Vynikajúce tlmiace vlastnosti: Zníženie chvenia, ochrana reznej hrany nástroja, ochrana vretena stroja

Úzke upínanie pomocou špičkovej technológie

Metóda selektívneho laserového tavenia umožňuje realizáciu nových, jedinečných geometrií – ktoré sú stále výkonné, presné a procesne spoľahlivé.

  1. Odoláva vysokému namáhaniu: Špeciálna kovová konštrukcia nového hydraulického skľučovadla GARANT poskytuje podobné koeficienty rozťažnosti ako bežný materiál.
  2. Výkonné: Nové štíhle hydraulické skľučovadlo vykazuje rovnaké prídržné momenty resp. upínacie sily ako bežné zmršťovacie skľučovadlo.
  3. Tepelná stabilita: Vďaka spekanej konštrukcii a uzavretému systému nie sú potrebné spájkované tlakové komory, čo umožňuje použitie až do 120 °C.
  4. Univerzálne a spoľahlivé: Upínanie stopiek nástrojov tvaru HA, HB a HE.
  5. Vysoká presnosť: Obvodová hádzavosť ≤ 3 µm.
  6. Mimoriadne úzke: Hydraulické skľučovadlo GARANT je oveľa užšie ako bežné hydraulické skľučovadlá.
  7. Malá náchylnosť ku korózii: Špeciálna povrchová úprava.

Presnosť vďaka laserovému zataveniu

Kovový prášok zatavený pri teplote viac ako 1 600 °C umožňuje doposiaľ nedosiahnuteľné geometrie.

Mimoriadne inovácie, ako je hydraulické skľučovadlo GARANT, vyžadujú mimoriadne výrobné postupy – metódu laserového tavenia kovu.

Voľnosť geometrie

Realizácia geometrií konštrukčných dielov, ktoré nie sú možné pri konvenčnom obrábaní. Ideálne pre náročné odbory, ako je lekárstvo, letectvo a kozmonautika alebo výroba nástrojov a foriem. Hydraulické skľučovadlo GARANT je možné namiesto spájkovanej tlakovej komory vybaviť uzavretým tlakovým systémom.

Zníženie hmotnosti

Vďaka dutinám a voštinovému tvaru je možné vyrobiť aj väčšie konštrukčné diely s nižšou hmotnosťou pri zachovaní rovnakej stability.

Hospodárnosť a ekologický prístup

Výroba takmer bez odpadu. Žiadne zvyšky po obrábaní. Žiadny chladiaci prostriedok.

Hydraulické skľučovadlo GARANT

HSK resp. strmý kužeľ sa vyrába v konvenčnej výrobe. Telesá (hydraulických) HD nástrojov vznikajú postupným pritavovaním kovového prášku pomocou lasera po vrstvách. Nadväzujúce operácie brúsenia na zušľachtenie skľučovadla.

Výrobky a ďalšie informácie

Všetky úzke hydraulické skľučovadlá GARANT (kontúra s 3° úkosom) nájdete tu.

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka