• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe uniwersalne, z blatem z bukowego multipleksu, imadłem i przyrządem do regulacji wysokości

Nr art.: 933420
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm. Przewidziano otwory do zamocowania bloków szuflad i segmentu nóg.
Blat stołu zbukowego multiplexu, klejony wodoodpornie. Pokryty lakierem bezbarwnym, odpornym na działanie promieni UV.
Blok szuflad o szerokości 600 mm, z blachy stalowej, z zamkiem patentowym i 2 kluczami oraz centralnym zamknięciem. Segment nóg o szerokości 430 mm, z 1 szufladą z zamkiem i ze składanym imadłem. Szuflady z blachy stalowej, z szerokim, aluminiowym uchwytem listwowym, wysuwane do 90%.
Składany przyrząd do regulacji wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy. 

Zastosowanie:

Imadło może być podnoszone i chowane, ustawiane na wysokości od 25 do 160 mm nad blatem i obracane o 360°.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki i wyposażenie zob nr 933910−933990 i nr 960900−961500.
Szuflada w obudowie imadła niezamykana.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.