Etabli universel avec plateau en hêtre multiplis, étau et dispositif de déplacement vertical 2000/7A

Réf.: 933420 2000/7A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000/7A
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série KOMBI
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
Largeur caisson de tiroirs 600 mm
Profondeur caisson de tiroirs 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de tiroirs 6
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Poids 170 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933420 2000/7A

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail en hêtre multiplis, étanche à l'eau. Avec vernis UV incolore.
Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d'acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Piètement 430 mm de large, avec 1 tiroir et étau rabattable. Tiroirs en tôle d'acier avec large barre-poignée en aluminium, extensibles jusqu'à 90 %.
Dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 et étau967100 réf. 120. Porte verrouillable par serrure à cylindre.

Utilisation:

L'étau peut être relevé et rabattu, réglé en hauteur entre 25 et 160 mm au-dessus du plan de travail et tourné de 360°.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 933910 − 933990 et 960900 − 961500.
Tiroir non verrouillable dans le caisson à étaux.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Produits adaptés

Pièces de rechange