• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Podręczna szafka narzędziowa z drzwiami skrzydłowymi, bez szuflad 1020

Nr art.: 942988 1020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1020
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 36 × 27 E
wysokość 1 020 mm
szerokość 717 mm
głębokość 595 mm
szerokość w jednostkach E 36 E
głębokość w jednostkach E 27 E
wysokość użytkowa 900 mm
masa 64 kg
Rodzaj produktu Szafki podręczne do maszyn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692

Opis

Wykonanie:

Wzmocnione drzwiskrzydłowe zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem. Z krawędzią ochronną z 3 stron i gumową matą rowkowaną. Mocowanie szuflad i wysuwanych półek co 25 mm. Korpus szafy wyposażony jest w blokadę wysuwu.
Głębokość 595 mm, odpowiednie szuflady patrz nr 94 2973, 94 2978, odpowiednie szufladopółki patrz nr 94 2981, 94 2986.

Powłoka lakiernicza:

Korpus −jasnoszary RAL 7035, drzwi−niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy. Płyta wierzchnia czarna,z obrzeżem zabezpieczającym przed stoczeniem się(H = 20 mm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne