Armadio bordo macchina con porte battenti senza cassetti 1020

Codice art.: 942988 1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1020
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×27 E
Altezza 1.020 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 595 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 900 mm
Peso 64 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692

Descrizione

Esecuzione:

Con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo da 25 mm. I corpi degli armadi sono dotati di dispositivo antiribaltamento.
Profondità 595 mm. Per cassetti adatti vedi n. art. 942973, 942978. Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 942981, 942986.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Copertura in lamiera di acciaio con sponda nera (h = 20 mm).

Prodotti correlati

Ricambi