{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 54×27 E | |
szerokość w jednostkach E | 54E | |
głębokość w jednostkach E | 27E | |
szerokość użytkowa | 918 mm | |
głębokość użytkowa | 459 mm | |
wys. pudła szuflady | 46 mm | |
prześwit roboczy | 75 mm | |
Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
wykonanie półek | Szufladopółka; Półka prosta | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 946147 | |
EAN / GTIN | 4045197430298 |