{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 54×27 E | |
Plotis E | 54E | |
Gylis E | 27E | |
Naudingas plotis | 918 mm | |
Naudingasis gylis | 459 mm | |
Apvalkalo aukštis | 46 mm | |
Montavimo aukštis | 75 mm | |
Paskirtis | Stelažas su stalčiais | |
Lentyna | Ištraukiama lentyna; tiesi lentyna | |
Produkto rūšis | Ištraukiama lentyna |
Produkto numeris | 946147 | |
EAN / GTIN | 4045197430298 |