• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugboden

Artikel-Nr.: 946147
Netto: 204,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×27 E
Breite in E 54E
Tiefe in E 27E
Nutzbreite 918 mm
Nutztiefe 459 mm
Mantelhöhe 46 mm
Einbauhöhe 75 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung Auszugboden; gerader Fachboden
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946147
EAN / GTIN 4045197430298

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Stahlblechkonstruktion mit traversenlos geführten Differenzialauszügen. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Lochung und ohne umlaufende Schlitzwände.
Vollauszug-Auszugboden, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Regalanlagen Nr. 946000 ff.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.