{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 52 mm | |
długość użytkowa B | 94 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
długość kła C | 30 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
do detali o masie | 600 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Numer producenta | 321255 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 3
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
4 409,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
4 581,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
5 722,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ korpusu D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maksymalne bicie | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
stożek Morse’a | MK3 | MK3 | MK3 |
długość użytkowa B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |