• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.
    • Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 3

Cod articol: 321255 3
Reducere
877,71 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM3
⌀ carcasei D 52 mm
Lungime utilă B 94 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 25 mm
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Lungimea vârfului C 30 mm
Turaţie maximă 12.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 600 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321255 3
EAN / GTIN 4045197774415
Număr producător 321255 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unghi la vârf de 60°.
  • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
  • Vârful este complet călit şi rectificat.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă