{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 52 mm | |
Korisna duljina B | 94 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 25 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 30 mm | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
za težinu obratka | 600 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 |