Uchwyt szczęk mocujących, długość L: 80mm

Nr art.: 370084 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16
⌀ zewn. D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
maksymalny moment obrotowy 78,4 Nm
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370084 80
EAN / GTIN 2050001962072
Numer producenta K0017.16080

Opis

Zastosowanie:

Do pozycjonowania i podwyższania szlifowanych szczęk mocujących.