Feszítőhorog befogó, Hossz L: 80mm

Cikkszám: 370084 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M16
Külső ⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Maximális nyomaték 78,4 Nm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370084 80
EAN / GTIN 2050001962072
Gyártó száma K0017.16080
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Felhasználás:

A köszörült feszítőhorog megvezetéséhez és magasításához.