Vpenjalo za vpenjalni kavelj 80 mm

Št. art.: 370084 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
Zunanji ⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Maksimalni vrtilni moment 78,4 Nm
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370084 80
EAN/GTIN 2050001962072
Številka proizvajalca K0017.16080

Opis

Uporaba:

Za vodenje in povečanje brušenih vpenjalnih kavljev.