{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 6 mm | |
adapter | BT 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302866 2-6 | |
Numer producenta | 302866 2-6 |