{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 6 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302866 2-6 |