Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hylschuck, extra smal. 2-6 mm

Art-nr: 302866 2-6
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 2 mm - 6 mm
fäste BT 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 120 mm
⌀ D1 9 mm
⌀ D2 13 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302866 2-6

Benämning

Utförande:

  • Utvändig och invändig kona slipad.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Spännhylsan spänns med en spännskruv bakifrån genom chucken, varför ingen hylsmutter behövs!

Fördel:

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806,
AB-chucknycklar nr 308820308835,
GARANT spännhylsor nr 309563,
ALBRECHT spännhylsor nr 309572309573.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar