Izolujące rękawice ochronne znaturalnej gumy lateksowejdo ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi. Anatomicznie dopasowany kształt zapewnia maksymalny komfort noszenia i niemęczącą pracę. Rozszerzone mankiety umozliwiają dobre rozmieszczenie końców rękawów.PSA, kategoria III, ze stemplem kontroli. Długość 28 cm, grubość 1,0 mm, kolor żółty, gładkie wykonanie i zawinięta krawędź. Do prac w zakresie napięcia do 1000 V, klasa 0.
Wskazówka:
Wersja o długości 360 mm i grubości 1,0 mm w kolorze czarnym dostępna pod nr 094919.