{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GDR 12V-110 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) | M12 | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 110 Nm | |
liczba uderzeń | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | gniazdem 6-kątnym | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/4 cal | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 200 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 2 600 min-1 | |
masa | 0,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 10 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
nadaje się do materiału | stal | |
Rodzaj produktu | wkrętarki udarowe |
Numer artykułu | 074054 GDR12110 | |
EAN / GTIN | 3165140910682 | |
Numer producenta | 06019E0005 |