{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Kovčeg (L-Boxx) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
| oznaka proizvođača | GDR 12V-110 | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Kapacitet baterije | 3 Ah | |
| Napon baterije | 12 V | |
| maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M12 | |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 110 Nm | |
| Broj udaraca | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
| Pogonski profil prihvata za alat | Unutarnji šesterokut | |
| Dimenzije prihvata za alat | 1/4 col | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.200 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.600 min-1 | |
| Težina | 0,9 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 10 m/s2 | |
| tipična uporaba | Strong | |
| prikladno za materijal | čelik | |
| Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
| Broj artikla | 074054 GDR12110 | |
| EAN / GTIN | 3165140910682 | |
| Broj proizvođača | 06019E0005 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |