Iskuruuvain 12 V, akkukäyttöinen iskuruuvain, ruuvien maksimi-⌀ M12, soveltuu teräkselle, sisältää 2 akkua

Tuote nro.: 074054 GDR12110
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GDR 12V-110
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M12
enimmäisvääntömomentti kova 110 Nm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 100 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Kuusiokolokanta
Työkalunpitimen mitta 1/4 tuuma
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 1 200 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 600 min-1
Paino 0,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 074054 GDR12110
EAN / GTIN 3165140910682
Valmistajan numero 06019E0005
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Akun lataustilan näyttö.

Pienikokoiset iskuruuvaimet tarkkaan työhön.
  • Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.
  • Parannettu tarkkuus: 2-portainen Power-Control pienten ruuvien liikakiristyksen estämiseksi.
  • Pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ansiosta.
  • LED-valo työalueen valaisun myös hämärissä tiloissa.

Etu:

Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073859.