{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | |
⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) | 11 mm | |
wydajność przepływu | 4 000 l/min | |
Rodzaj produktu | sprzeglo |
Numer artykułu | 080329 11 | |
EAN / GTIN | 7391390285805 | |
Numer producenta | 304102066 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Złączka bezpieczna z Stream-Line, ⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna): 11mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
217,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
94,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
111,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wydajność przepływu | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
maks. ciśnienie robocze | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rodzaj produktu | sprzeglo | sprzeglo | sprzeglo |