skład tkaniny: 77% bawełny; 22% poliestru; Włókno specjalne 1%
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 290
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
pranie: Pranie kolorowe 60 °C
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
Innowacyjna odzież spełniająca wiele norm, nowoczesny design. Wysoki współczynnik ochrony przy jednoczesnej wygodzie noszenia. Modne kroje, wysokiej jakości materiały i dobre wykonanie gwarantują wysoką tolerancję noszenia przez długi czas. Spodnie robocze wykonane z mieszanki bawełny, poliestru i specjalnych włókien antystatycznych, które nadają im właściwości antystatyczne i hamujące płomienie. Wraz z ochraniaczami kolan (nr 091494 i nr 091496) certyfikowane wg EN 14404.
Kieszenie na pośladkach z patką i zapięciem na rzep.
Kieszenie na kolanach o dwóch różnych wysokościach wsuwania.
Kieszonka wewnętrzna na metrówkę.
Taśmy odblaskowe o szerokości 50 mm.
Norma:
EN 1149-5.
EN ISO 11611, klasa 1 A1+A2.
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
EN ISO 20471, klasa 1.
EN 13034 PB 6.
EN 11611, klasa 1.
EN 14404:2004+A1:2010.
EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 11 cal/cm².
EN 13034.
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.