Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 091706

      Multinorm nadrág tengerkék / sárga

      Márka: BLAKLÄDER
      Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
      Anyagösszetétel 22% poliészter
      Szabvány EN 13034-6
      Szabvány EN 14404
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél
      Szabvány EN ISO 20471
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
      Szabvány EN 61482-1-2
      Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
      Anyagtömeg/szövetsűrűség 290
      Mosás 60 °C színes ruha
      Anyagösszetétel 1% speciális szál
      Anyagösszetétel 77% pamut

      Multinorm nadrág tengerkék / sárga

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      25 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  153,00 €
      Konfekcióméret DE

      Termékleírás

      Kivitel:

      Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.
      Pamut, poliészter és egy speciális antisztatikus szál keverékéből álló szövet, amely antisztatikus és lánggátló tulajdonságot kölcsönöz a nadrágnak. A térdvédőkkel együtt (091494 sz. és 091496 sz.) EN 14404 szerint tanúsított.
      • Farzseb hajtókával és tépőzárral.
      • Térdzsebek két különböző térdpárna zsebbel.
      • Belső colstok zseb.
      • 50 mm széles fényvisszaverő csíkok.

      Szabvány:

      • EN 1149-3
      • EN ISO 11612 A1, B1, C1. E1
      • EN 61482-1-2, 1. kategória
      • EN ISO 20471, 2. kategória
      • EN 11611, 1. kategória
      • EN 14404

      • EN 13034

      Figyelem:

      A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

      Technikai adatok

      Vegyi tisztítás
      Tisztítás perklóretilénnel 
      Festék
      tengerkék / sárga 
      Anyagtömeg/szövetsűrűség
      290 g/m2
      Szárítás
      kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) 
      Pántok
      mérsékelten forró, maximum 150 °C 
      loading spinner image