Spodnie Berkeley, czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 44

Nr art.: 091581 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria INDUSTRY
Rodzaj męskie
skład tkaniny 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 270 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
kolor czarne
Rozmiar odzieżowy DE 44
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091581 44
EAN / GTIN 5711074069897
Numer producenta 13579-442-09 82C44

Opis

Wykonanie:

Mascot® INDUSTRY. Klasyczna przemysłowa linia odzieży roboczej, jednokolorowa z kontrastowymi szwami. Szczególnie solidna i wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zaprojektowana do pralni przemysłowych. Dostępne w różnych kolorach i jakościach materiału.
Spodnie ze szlufkami na pasek i dobrze dostępnymi kieszeniami z przodu.

Opis:

Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami.
  • zapięcie na rzep w kroku
  • kieszenie przednie oraz na pośladkach z klapką i 2 przykrytymi zatrzaskami
  • kieszenie na nogawkach z klapką i 2 przykrytymi zatrzaskami
  • wzmocniona kieszonka na miarkę.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i z materiałów innej jakości. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Spodnie w wersji niebieskiej pod nr 091582.
Wielk. 46L-56L dla małych rozmiarów. Wielk. 46S-56S dla skróconych rozmiarów.